AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO277770 DILM40(24V50/60HZ) CONT POT 18,5KW - 277770

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO277770 DILM40(24V50/60HZ) CONT POT 18,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082777708

Codice prodotto

EAO277770

Cod. produttore

277770

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

60 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

9 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

40 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

18 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, coperchioIP2X