AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO278444 ZB32-0,4 REL? TERMICO0,24-0,4A A MOT DIR - 278444

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO278444 ZB32-0,4 REL? TERMICO0,24-0,4A A MOT DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.24...0.4 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082784447

Codice prodotto

EAO278444

Cod. produttore

278444

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

0.24...0.4 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM17 bis DILM38 oder Einzelaufstellung mit Sockel, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 bei senkrechter Betätigung von vorne, Weltmarktgerät, Schiffszulassung