EATON MANIFACTURING - EAO278483 PKZM01-6,3 INT PROT COM. A PULSANTI 6,3A - 278483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...6.3 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 98...98 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082784836
Codice prodotto
EAO278483
Cod. produttore
278483
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4...6.3 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
98...98 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
6.3 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
1.1 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
93 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
90 mm



