EATON MANIFACTURING - EAO278489 PKZM0-32 INTERRUTTORE PROTETTORE 32A - 278489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25...32 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 496...496 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082784898
Codice prodotto
EAO278489
Cod. produttore
278489
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
25...32 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
496...496 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
76 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
93 mm



