AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO279413 M22-D4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALIZ - 279413

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO279413 M22-D4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072599662

Codice prodotto

EAO279413

Cod. produttore

279413

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

4

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Komplettes RMQ Titan Frontelement mit Schutzart IP67 und IP69K. Das perfekte Outfit für den Einsatz an Maschinen und Anlagen. Die ergonomisch geformten Tastenelemente sind der Fingerkuppenform angepasst. Das macht die Bedienung noch bequemer. Diese Tasteist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten.