AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO279414 M22S-D4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALI - 279414

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO279414 M22S-D4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075565312

Codice prodotto

EAO279414

Cod. produttore

279414

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

4

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

pulsante a posizioni, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Pulsante sporgente, ad impulso, Descrizione: Quadruplo, Pulsanti, capsula: Selezionabile, Capsula Possibile dicitura personalizzata, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Dati di ordinazione: Istruzioni per la serigrafia personalizzata → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660