AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO279415 M22-WRJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI STABILI - 279415

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO279415 M22-WRJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI STABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 75 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082794156

Codice prodotto

EAO279415

Cod. produttore

279415

Produttore

EAO

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

75 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Il joystick a quattro posizioni della gamma RMQ-Titan soddisfa particolari requisiti di comando. Si distingue a seconda della funzione: a impulsi e permanente. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.