EATON MANIFACTURING - EAO279417 M22-WJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABILI - 279417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A
Numero di direzioni di azionamento - 4
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 75 mm
Numero di posizioni di commutazione - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082794170
Codice prodotto
EAO279417
Cod. produttore
279417
Produttore
EAO
Corrente di esercizio nominale le in AC-21:
0 A
Numero di direzioni di azionamento:
4
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
75 mm
Numero di posizioni di commutazione:
1
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13