EATON MANIFACTURING - EAO279435 M22-XCK2 TARGH. PER SEL. 4 POSIZIONI - 279435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo freccia
Colore - Argento
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
4015082794354
Codice prodotto
EAO279435
Cod. produttore
279435
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo freccia
Colore:
Argento
Forma:
Quadrato
Larghezza:
50 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
2 mm
Targhetta per interruttore a 4 posizioni, neutra


