AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO280925 P5-160/EA/SVB-SW 3P 160A MAN. NERA - 280925

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO280925 P5-160/EA/SVB-SW 3P 160A MAN. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082809256

Codice prodotto

EAO280925

Cod. produttore

280925

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690 V, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con corona di blocco nera lucchettabile con 3 lucchetti i sezionatori di potenza P5 si contraddistinguono per la strutturacompatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva.