AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO281143 DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ) BOBINA CON - 281143

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO281143 DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ) BOBINA CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082811433

Codice prodotto

EAO281143

Cod. produttore

281143

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Bobina sciolta AC per serie DILM17..38