AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO281583 NZM3-XMV INTERBLOCCO MECCANICO - 281583

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO281583 NZM3-XMV INTERBLOCCO MECCANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti ausiliari, estendibili - no

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082815837

Codice prodotto

EAO281583

Cod. produttore

281583

Produttore

EAO

Contatti ausiliari, estendibili:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: consente di interbloccare mediante tiranti flessibili 2, 3 o fino a 4 interruttori, anche di diverse grandezze. per ogni interruttore è necessario un modulo interblocco NZM..-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM..-XDV oppure una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTVD così come tiranti flessibili. Non in combinazione con maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTV..-NA omologate UL/CSA o con azionamento parallelo, laterale e a distanza, così come cornice. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4),N(S)3(-4)