AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO283383 PKZM01-20 INT PROT COM. A PULSANTI 20A - 283383

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...20 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 310...310 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082833831

Codice prodotto

EAO283383

Cod. produttore

283383

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

16...20 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

310...310 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

9 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

93 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

Il nuovo interruttore salvamotore PKZM01 per motori fino a 25 A è ideale per piccole macchine ed altre applicazioni monomotore. Oltre ai contatti ausiliari dei PKZM, per lui sono disponibili speciali custodie con grado di protezione IP 65 e IP 40, anche con pulsante di arresto d'emergenza a fungo. Il potere d'interruzione è di 50 kA.