AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284200 XSDMC2008 PORTA CIECA XEL 800L 2000H - 284200

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284200 XSDMC2008 PORTA CIECA XEL 800L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082842000

Codice prodotto

EAO284200

Cod. produttore

284200

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

820 mm

Altezza:

40 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

1955 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 800mm, RAL 7035