EATON MANIFACTURING - EAO284326 XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P - 284326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 900 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082843267
Codice prodotto
EAO284326
Cod. produttore
284326
Produttore
EAO
Larghezza:
500 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
900 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì