EATON MANIFACTURING - EAO284468 NZMN3-ME450 INT.AUT.3P 450A PROT. MOT. - 284468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 225...450 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 450...6300 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082844684
Codice prodotto
EAO284468
Cod. produttore
284468
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
225...450 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
450...6300 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
450 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
250 kW
Larghezza:
140 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
166 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
35 kA
Altezza:
275 mm