EATON MANIFACTURING - EAO284645 NZM3-XBR CORNICE - 284645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082846459
Codice prodotto
EAO284645
Cod. produttore
284645
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
193.5 mm
Profondità:
17.5 mm
Altezza:
132 mm


