EATON MANIFACTURING - EAO284646 NZM4-XBR CORNICE - 284646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082846466
Codice prodotto
EAO284646
Cod. produttore
284646
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
262.5 mm
Profondità:
17.5 mm
Altezza:
154 mm


