AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284690 LTS-100/C00/3-R SEZ. FUSIBILE 3P 100A NH - 284690

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284690 LTS-100/C00/3-R SEZ. FUSIBILE 3P 100A NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH000

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082846909

Codice prodotto

EAO284690

Cod. produttore

284690

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH000

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

500 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Fusibili sezionatori, corrente nominale d'impiego 100A, cartuccia fusibile max. 500V/100A, cartuccia fusibile max. 690V/-A, dimensione 000, collegamento inferiore