AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284730 Z-FW-MO UNITA MOTORE X Z-FW-LP(D) - 284730

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284730 Z-FW-MO UNITA MOTORE X Z-FW-LP(D)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082847302

Codice prodotto

EAO284730

Cod. produttore

284730

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Bobina di sgancio

Tipo di tensione:

AC

Konturkompatibles, nachträglich anbaubares Schaltgerät zum automatischen Wiedereinschalten und Fernschalten von CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS, mechanisch verriegel- und plombierbar, mechanische Schaltfähigkeit bis max. PFIM-100/4p, CLS6-100/4p, Betriebs- und Alarmanzeige LED grün und rot, Funktionserweiterung mit Schaltmodul Z-FW-MO, Betrieb- und Störungsanzeige LED nur vormontiert mit Z-FW...