AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284908 ZP-A63/3 INT. NON AUTOMATICO 3P 63A - 284908

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284908 ZP-A63/3 INT. NON AUTOMATICO 3P 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082849085

Codice prodotto

EAO284908

Cod. produttore

284908

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

3 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

3

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Ausschalter, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-1, -3, Polzahlen: 1, 2, 3, 3N, Stromstärken: 40 A, 63 A, Zubehör für Schutzschaltgeräte für ZP-A verwendbar!