EATON MANIFACTURING - EAO285603 PFR-W-140 TOROIDE X PFR D140MM - 285603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale di guasto - 0...0 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 0 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082856038
Codice prodotto
EAO285603
Cod. produttore
285603
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di guasto:
0...0 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
0 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tempo di ritardo regolabile:
no


