EATON MANIFACTURING - EAO286052 ZP-IHK CONT.AUS. DI POS. 1NA+1NC (A SCAT - 286052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912525851
Codice prodotto
EAO286052
Cod. produttore
286052
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
3 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
2
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
6 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC