AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO289197 M22S-WJ2H JOYSTICK 2 POS. ORIZ. INST. - 289197

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO289197 M22S-WJ2H JOYSTICK 2 POS. ORIZ. INST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 75 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082891978

Codice prodotto

EAO289197

Cod. produttore

289197

Produttore

EAO

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

75 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Den Joystik im RMQ-Titan Sortiment gibt es in tastender und rastender Ausführung. Bei einfacher Bewegungsrichtung gibt es je einen Typen für horizontaler und vertikaler Richtung. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.