EATON MANIFACTURING - EAO289864 BPZ-BB/T-15/5/2000 SBARRA 15X5 2M M6 FIL - 289864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 218 A
Modello - Piatta
Larghezza - 15 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082898649
Codice prodotto
EAO289864
Cod. produttore
289864
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
218 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
15 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)


