AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO289869 BPZ-BBS-4/630 SUPPORTO SBARRE GRADINI 63 - 289869

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO289869 BPZ-BBS-4/630 SUPPORTO SBARRE GRADINI 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 55 mm

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 140 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082898694

Codice prodotto

EAO289869

Cod. produttore

289869

Produttore

EAO

Altezza:

55 mm

Massima corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

140 mm

Profondità:

230 mm

Spessore delle sbarre:

30 mm

Distanza delle sbarre:

30 mm

Con copertura:

no

Altezza delle sbarre:

10 mm

Posizione sbarra collettrice:

Inferiore posteriore

Corrente nominale di breve durata Icw:

23 kA

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)