AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO290070 DILM15-10(*V50HZ) CONT.POT. 7,5KW 1NA - 290070

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO290070 DILM15-10(*V50HZ) CONT.POT. 7,5KW 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...600 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449076768187

Codice prodotto

EAO290070

Cod. produttore

290070

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.4 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durantela corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Non adatto per motori della classe di efficienza IE3., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 15.5 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 18 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 poloa giorno: Ith= 50 A, in custodia: Ith= 45 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 7 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata