EATON MANIFACTURING - EAO293497 BPZ-FS-600/1 FRONTALE ZOCCOLO 600L - 293497

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082934972
Codice prodotto
EAO293497
Cod. produttore
293497
Produttore
EAO
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Copertura frontale per zoccolo, BPZ-FS. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS


