AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO3-6ABWNA3-15 3-6ABWNA3-15 3.6KV 3.15A FUSE - 3-6ABWNA3-15

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO3-6ABWNA3-15 3-6ABWNA3-15 3.6KV 3.15A FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Applicazione - Protezione trasformatore ausiliario survoltore

  • Corrente nominale - 3.15 A

  • Tensione nominale - 3.6 kV

  • Con indicatore di avvenuto intervento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590039680

Codice prodotto

EAO3-6ABWNA3-15

Cod. produttore

3-6ABWNA3-15

Produttore

EAO

Categoria di utilizzo:

Altri

Applicazione:

Protezione trasformatore ausiliario survoltore

Corrente nominale:

3.15 A

Tensione nominale:

3.6 kV

Con indicatore di avvenuto intervento:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione:

50 kA

Lunghezza:

254 mm

Diametro:

25.4 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

British Standard

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di installazione:

Aria

fusibile, Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3.15 A, AC 3.6 kV, 25,4 x 142 mm, Back-up, BS, IEC, cilindrico, trasformatori di tensione e ausiliari, BS2692-1, IEC 60282-1, potere di apertura 50 kA