EATON MANIFACTURING - EAO32NHG000B 32NHG000B NH000, GG-GL, 32A, 500VAC, PLA - 32NHG000B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 32 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590199803
Codice prodotto
EAO32NHG000B
Cod. produttore
32NHG000B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
32 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


