EATON MANIFACTURING - EAO5SC2200IRT EATON 5SC 2200I RT2U - 5SC2200IRT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1980 W
Potenza apparente in uscita - 2200 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 7 min
Numero di prese di uscita C19 - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172088345
Codice prodotto
EAO5SC2200IRT
Cod. produttore
5SC2200IRT
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
1980 W
Potenza apparente in uscita:
2200 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
7 min
Numero di prese di uscita C19:
1
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
184...276 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
522 mm
Profondità:
441 mm
Altezza:
86.2 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
26.5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
25 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
97 %
Efficienza in modalità eco:
95.8 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz