EATON MANIFACTURING - EAO9701-5001-00P DG1-32170FN-C21C INV 45/55 KW, 170/211A - 9701-5001-00P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 208...240 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 170 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 55 kW
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081734139
Codice prodotto
EAO9701-5001-00P
Cod. produttore
9701-5001-00P
Produttore
EAO
Tensione di rete:
208...240 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
170 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP21
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
8
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
240 V
Sostiene protocollo CAN:
sì
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
45 kW
Numero di uscite analogiche:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
10 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
340.7 mm
Altezza:
888.5 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
288 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)


