EATON MANIFACTURING - EAO982165 A-PKZ0(*V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0 - 982165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...500 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A
Confezione
10 PZ
EAN
7449074078165
Codice prodotto
EAO982165
Cod. produttore
982165
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...500 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


