AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO9EEBM240 EATON 9E EBM 240V - 9EEBM240

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO9EEBM240 EATON 9E EBM 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 579.4 mm

  • Altezza - 708.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172067746

Codice prodotto

EAO9EEBM240

Cod. produttore

9EEBM240

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

579.4 mm

Altezza:

708.5 mm

Profondità:

262.4 mm

EATON 9E EBM 240V