EATON MANIFACTURING - EAO9PX11KIRTNBP EATON 9PX 11000I RT6U HOTSWAP NETPACK - 9PX11KIRTNBP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 10000 W
Potenza apparente in uscita - 11000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Numero di prese di uscita C19 - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172040275
Codice prodotto
EAO9PX11KIRTNBP
Cod. produttore
9PX11KIRTNBP
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
10000 W
Potenza apparente in uscita:
11000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Numero di prese di uscita C19:
4
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
100...276 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
200...250 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
700 mm
Altezza:
260 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
86 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz