AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO9SX11KI EATON 9SX 11000I - 9SX11KI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 10000 W

  • Potenza apparente in uscita - 11000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5.5 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040213

Codice prodotto

EAO9SX11KI

Cod. produttore

9SX11KI

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

10000 W

Potenza apparente in uscita:

11000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

5.5 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...250 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

260 mm

Profondità:

700 mm

Altezza:

440 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

78 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9SX offre alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata nel settore delle infrastrutture, industria, sanità, IT, rete, storage e telecomunicazioni. Fornisce protezione a doppia conversione online in un versatile formato Rack/torre con efficienza fino al 95%.