AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO9SX6KIRT EATON 9SX 6000I RT3U - 9SX6KIRT

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO9SX6KIRT EATON 9SX 6000I RT3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 5400 W

  • Potenza apparente in uscita - 6000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8.5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172039354

Codice prodotto

EAO9SX6KIRT

Cod. produttore

9SX6KIRT

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

5400 W

Potenza apparente in uscita:

6000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

8.5 min

Numero di prese di uscita C19:

2

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

685 mm

Altezza:

130 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

48 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Die Eaton 9SX USV bietet hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und erweiterten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizin, IT, Vernetzung, Speicherung und Telekommunikation. On-Line-Lieferung von doppeltem Wandlerschutz im vielseitigen Baugruppenträger- und Towerformat mit bis zu 95% Wirkungsgrad.