MENVIER CSA SRL - MNVCAB300 BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI - CAB300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 22 mm
Diametro - 104 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5018987030328
Codice prodotto
MNVCAB300
Cod. produttore
CAB300
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
22 mm
Diametro:
104 mm
Colore:
Bianco
La base standard CAB300 è stata progettata per la massima flessibilità, semplicità e rapidità di installazione. E’ compatibile con tutta la gamma di rivelatori dei sistemi analogici per la rivelazione incendio Cooper. Questa base incorpora un collegamento di commutazione specificatamente progettato per garantire la continuità del collegamento quando il rivelatore viene rimosso. Questo dispositivo dispone inoltre di un gancio di ritenuta che fornisce una conferma che il sensore sia stato montato correttamente e che può essere sostituito con un perno di bloccaggio (fornito con la base) per prevenire la rimozione non autorizzata del rivelatore.


