EATON MANIFACTURING - EAOCHCC2DIU CHCC2DIU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC2DIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
0051712362689
Codice prodotto
EAOCHCC2DIU
Cod. produttore
CHCC2DIU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, 2P, UL, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, IEC, cULus, CCC, CSA, UR


