AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOCHM2DU CHM2DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 2P,

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOCHM2DU CHM2DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 2P,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712362610

Codice prodotto

EAOCHM2DU

Cod. produttore

CHM2DU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile bassa tensione 32A 690VAC 10x38 mm. 2P UL, IEC, montaggio su guida DIN.