EATON MANIFACTURING - EAOCHM3DIU CHM3DIU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 3P, - CHM3DIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
0051712362788
Codice prodotto
EAOCHM3DIU
Cod. produttore
CHM3DIU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR


