AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOEL1600USBDIN UPS ELLIPSE ECO 1600VA DIN - EL1600USBDIN

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOEL1600USBDIN UPS ELLIPSE ECO 1600VA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1000 W

  • Potenza apparente in uscita - 1600 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 10.5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340621628

Codice prodotto

EAOEL1600USBDIN

Cod. produttore

EL1600USBDIN

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

1000 W

Potenza apparente in uscita:

1600 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

10.5 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

161...284 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

161...284 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

312 mm

Profondità:

81 mm

Altezza:

305 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

7.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

8

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Ellipse ECO di Eaton è un UPS di minimo ingombro, ma ad alte prestazioni con protezione da sovratensioni integrata (conforme con lo standard IEC 61643-1). Con un design elettrico efficiente e la funzione EcoControl (solo modelli con USB), Ellipse ECO consente risparmi energetici fino al 25%, nettamente superiori rispetto agli UPS di passata generazione.