EATON MANIFACTURING - EAOEL800USBDIN UPS ELLIPSE ECO 800VA PR. DIN - EL800USBDIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 500 W
Potenza apparente in uscita - 800 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 10.5 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340620829
Codice prodotto
EAOEL800USBDIN
Cod. produttore
EL800USBDIN
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
500 W
Potenza apparente in uscita:
800 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
10.5 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
161...284 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
161...284 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
235 mm
Profondità:
81 mm
Altezza:
263 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
3.6 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
46...70 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
4
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


