AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOELP1200IEC EATON ELLIPSE PRO 1200 IEC - ELP1200IEC

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOELP1200IEC EATON ELLIPSE PRO 1200 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 750 W

  • Potenza apparente in uscita - 1200 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 9 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172437952

Codice prodotto

EAOELP1200IEC

Cod. produttore

ELP1200IEC

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

750 W

Potenza apparente in uscita:

1200 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

9 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

150...285 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

176...284 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

390 mm

Profondità:

82 mm

Altezza:

275 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

9.9 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Efficienza in modalità eco:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

EATON ELLIPSE PRO 1200 IEC