AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-2 FNQ-2 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-2

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-2 FNQ-2 BUSS MIDGET FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0051712786027

Codice prodotto

EAOFNQ-2

Cod. produttore

FNQ-2

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

2 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato