AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-1-1-2 FNQ-R-1-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-1-1-2 FNQ-R-1-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590449625

Codice prodotto

EAOFNQ-R-1-1-2

Cod. produttore

FNQ-R-1-1-2

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1.5 A

Caratteristica di intervento:

CC

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 1.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA