EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-5 FNQ-R-5 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 5 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060370
Codice prodotto
EAOFNQ-R-5
Cod. produttore
FNQ-R-5
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
5 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA


