AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-6 FNQ-R-6 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-6 FNQ-R-6 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590060387

Codice prodotto

EAOFNQ-R-6

Cod. produttore

FNQ-R-6

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

6 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA