EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-8 FNQ-R-8 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 8 A
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060400
Codice prodotto
EAOFNQ-R-8
Cod. produttore
FNQ-R-8
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
8 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA