EATON MANIFACTURING - EAOFWP-40A14F FWP-40A14F 40AMP 700V AC FERRULE 14.3 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 3 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590151634
Codice prodotto
EAOFWP-40A14F
Cod. produttore
FWP-40A14F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W


